Referenties
Colson:JXPN 1251 1100
Rubix:31044922
EAN:8717349094622

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXPN 1251 1100
zwenkvork van roestvaststaal - wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met draadvangkap en RVS kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,8 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,91 excl. BTW
/ stuk
€ 41,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen