Referenties
Colson:ANTIST. GRIJS RUBBERBAND WHPC 0802 7080
Rubix:A0254077
Fabrikant:WHPC 0802 7080
EAN:8717349117543

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL ANTIST. GRIJS RUBBERBAND WHPC 0802 7080
Sterke punten
•Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Toepassingen
•Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze antistatische rubberband
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
(Perform, Shore A 65 - 70) met één roestvrijstalen diepgroefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Serie | whpc |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,30 excl. BTW
/ stuk
€ 13,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen