BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 180/20K- AS

Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:ALTH 180/20K-AS
Rubix:31052270
Fabrikant:744490
EAN:4047526110321
BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK  ALU VELG - ALTH 180/20K- AS

Technische samenvatting

Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 180/20K- AS


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
  • gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1268 g
Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A92 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
137,30 excl. BTW
/ stuk
166,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte