BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K

Gelast zwaarlast-zwenkwiel Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gelaste velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 100K
Rubix:31050116
Fabrikant:283614
EAN:4047526283612
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 100K


Behuizing: serie LO

  • solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
  • gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
  • draaikransafdichting via labyrintconstructie
  • smeernippel

Wielen: serie SETH

  • loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A, kleur lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern / velg: dik plaatstaal, drievoudig gelast, met stalen naafbus, gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht550 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager (c)
Loopvlak- / bandkleurzwart
133 mm
30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
35,35 excl. BTW
/ stuk
42,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Wieldiameter

Wielbreedte