Referenties
Colson:JXPU 1252 5000/B
Rubix:31047948
EAN:8717349095322

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM RVS JXPU 1252 5000/B
zwenkvork van roestvaststaal - wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van roestvaststaal
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,09 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,96 excl. BTW
/ stuk
€ 113,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen