COLSON ZWENKWIEL JXRN 1003 6153/B

JXRN

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JXRN 1003 6153/B
Rubix:31045110
EAN:8717349008063
COLSON ZWENKWIEL JXRN 1003 6153/B

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JXRN 1003 6153/B


zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem - wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C

Sterke punten

• zwenkvork van roestvaststaal met diepgroef-kogellager van RVS en rem
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,4 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte35 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Lagertypekogellager
99,63 excl. BTW
/ stuk
120,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte