Referenties
Facom:K.1'1/4B
Rubix:10102456
Fabrikant:K.1P1/4B
EAN:3148516600257



Productdetails : FACOM DOP 3/4" 12-KANT K.1.1/4B
A ["]: 2"d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 3312-kant [mm]: 12[g]: 698
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 312 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 308 g |
| Aansluiting | 1,25 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/4 '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Gewicht | 304 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,12 excl. BTW
/ stuk
€ 23,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
