ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 13MM MAGNETISCH DO697B0M13
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:1/4 HEX X 13MM MGN DO697B0M13
Rubix:A0341780
Fabrikant:DO697B0M13
EAN:8717981264025

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT DOP 1/4" - 13MM MAGNETISCH DO697B0M13
Dop 1/4 Hex x 13mm MGN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,98 excl. BTW
/ stuk
€ 20,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
