Referenties
Facom:K.30HB
Rubix:10102563
EAN:3148516598684



Productdetails : FACOM DOP 3/4INCH 6 KANT 30MM K.30HB
A [mm]: 50d [mm]: 40d1 [mm]: 68,5L [mm]: 75,0L1 [mm]: 336-kant [mm]: 6[g]: 725
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 306 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 58x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 294 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 282 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,03 excl. BTW
/ stuk
€ 20,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen