ACTION SLAGDOP 1" X 32 8-KANT DO63655032
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO63655032
Rubix:A0916750
Fabrikant:DO63655032
EAN:8717981166053
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 32 8-KANT DO63655032
Slagdop 1" x 32 8-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengte | 62 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,92 excl. BTW
/ stuk
€ 45,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
