Referenties
KCL:995-10
Rubix:22421711
Fabrikant:099510191X
EAN:4008198799504






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN K-MEX L 995 MT 10
Gebreide medium para-aramide naadloze voering. Geweven materiaal voor de pols. Lederen gedeeltes op de handpalm. Versterkt tussen duim en wijsvinger en op de bovenkant van vingers.
Sterke punten
Goede grip bij de omgang met olieachtige en vette onderdelen, zeer duurzaam, zelfs bij de kritische delen van de handschoen, hoge snijbescherming, warmte-isolatie met een lage tot gemiddelde warmteontwikkeling, zeer comfortabel, zeer goede gevoeligheid.
Toepassingen
De verwerking van staal en metaal, omgang met natte of vette onderdelen, b.v. scherpe vette dunne bladen op maat snijden, eenvoudige werk met hitte, b.v. verwijdering van op maat gemaakte bladen van een plasmasnijder.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | para-aramide |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,06 excl. BTW
/ paar
€ 42,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
