Referenties
Piab:0121817
Rubix:A0080075
Fabrikant:0121817

Productdetails : PIAB KABEL L=5M.M12 4-PIN FEMALE PUR 0121817
PIAB 0121817 is een M12 4-pins vrouwelijke sensor-/signaalkabel met PUR-mantel. Kabellengte: 5 m, geschikt voor industriële automatisering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pur (polyurethaan) |
| Diameter | 12 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab kabel l=5 m, m12 4-pins female, pur, 0121817 |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,92 excl. BTW
/ stuk
€ 76,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen