Referenties
SMC:ZP2-T8030WNK20-04
Rubix:A0727050
Fabrikant:ZP2-T8030WNK20-04

Documenten
Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-T8030WNK20-04
Speciaal ontworpen voor lange en smalle werkstukken met beperkte adsorptieoppervlakken
Smc zuignap zp2-t8030wnk20-04
Sterke punten
Zuigkussenmaten: 3.5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30 Vormen: Ovaal type Materialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidende NBR, geleidende siliconenrubber Opties: binnendraad en One-touch fitting; verticale vacuumaansluiting; hoge flexibiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nbr |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | ovaal |
| Type | smc zuignap zp2-t8030wnk20-04 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen