Referenties
PILZ:533131
Rubix:3499117287
EAN:4046548003109


Technische samenvatting
| Spanning | 30 V |
|---|---|
| Kabellengte | 10 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
Productdetails : PILZ PSEN SENSOR/ ACTORKABEL MET CONNECTOR 533131
PSEN kabel recht/kabel rechte stekker 10m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 30 V |
| Kabellengte | 10 m |
| Doorsnede van de draden | 0,25 mm |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Materiaal | pur (polyurethaan) |
| Buitendiameter | 4,7 mm |
| Norm | EN 61076-2-104; UL AWM-STYLE 20233; UL/CSA; UL VW1; UL 94 HB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,04 excl. BTW
/ stuk
€ 69,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen