MURR CONNECTOR+ KABEL PVC 4X0.25 7000-08061-6110500

Vrouwelijke rechte kabelconnector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

MURR ELEKTRONIK:7000-08061-6110500
Rubix:3499114975
EAN:4048879001083
MURR CONNECTOR+ KABEL PVC 4X0.25 7000-08061-6110500

Technische samenvatting

Spanning60 V
Kabellengte5 m
Doorsnede van de draden0,25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MURR CONNECTOR+ KABEL PVC 4X0.25 7000-08061-6110500


Sterke punten

•Kunststof behuizingen met goede weerstand tegen chemicaliën en oliën

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning60 V
Kabellengte5 m
Doorsnede van de draden0,25 mm
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur85 °C
Buitendiameter10 mm
NormDIN EN 61076-2-104 (M8)
€ 27,54 excl. BTW
/ stuk
€ 33,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen