Referenties



Documenten
Productdetails : KNIPEX KABELSCHAAR 95 05 165
Deze kabelkniptang van Knipex is ontworpen voor zuivere en nauwkeurige sneden, zonder afplatting, zelfs bij de meest gevoelige kabels. Dankzij de constructie van gehard roestvrij staal en de nauwkeurig geslepen snijvlakken garandeert hij betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. De ergonomische handgrepen met rubberen bekleding zorgen voor een uitstekende grip voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.
Kenmerken:
Deze kabelschaar van Knipex onderscheidt zich door zijn vermogen om kabels netjes door te knippen, zonder te pletten of merkbaar te vervormen, dankzij de geharde en nauwkeurig geslepen snijranden. Het verstelbare scharnier zorgt voor een soepele en constante beweging, ideaal voor herhaaldelijk knippen. Het gereedschap is gemaakt van speciaal roestvrij staal, gehard in olie en behandeld voor een langere levensduur, en is zeer corrosiebestendig. De handgrepen zijn bekleed met een geëxtrudeerde kunststof coating, wat zorgt voor een optimale grip en goede isolatie.
Specificaties:
- Materiaal: speciaal roestvrij staal, gehard in olie en behandeld
- Snijkanten: gehard, nauwkeurig geslepen
- Afwerking: gepolijst
- Handgrepen: extrusie-kunststof bekleding
- Scharnier: verstelbaar, geschroefd
- Niet geschikt voor: staaldraad, geharde koperen geleiders, metalen kabels
Normen:
Deze kabelschaar voldoet aan de REACH-verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie van chemische stoffen. Hij bevat geen SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilig en milieuvriendelijk gebruik garandeert.
Informatie over het merk:
KNIPEX, opgericht in 1882 in Duitsland, is een gerenommeerde fabrikant die gespecialiseerd is in hoogwaardig handgereedschap. Met meer dan 1.000 medewerkers en een uitgebreid assortiment van meer dan 1.500 artikelen is het merk een belangrijke speler in de elektronica-, automobiel- en industriële onderhoudssector. Zijn streven naar precisie, innovatie en duurzaamheid heeft het merk wereldwijde erkenning opgeleverd.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 10 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden