KNIPEX KABELSCHAAR 6-52 MM VDE 95 36 280

Kabelschaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:95 36 280
Rubix:10161720
EAN:4003773026891
KNIPEX KABELSCHAAR 6-52 MM VDE 95 36 280

Technische samenvatting

Snijcapaciteit52 mm
Lengte280 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KABELSCHAAR 6-52 MM VDE 95 36 280


Deze KNIPEX kabelschaar met ratelprincipe is ontwikkeld om krachtige, zuivere en vervormingsvrije sneden in koper- en aluminiumkabels uit te voeren. Dankzij de zeer hoge overbrenging wordt de benodigde fysieke inspanning aanzienlijk verminderd, terwijl de compacte constructie een eenvoudige hantering garandeert, zelfs in krappe ruimtes. Dit gereedschap is ideaal voor elektriciens en onderhoudsprofessionals en onderscheidt zich door precisie, robuustheid en veiligheid in gebruik.

Kenmerken:
Deze kabelschaar werkt volgens het ratelprincipe en maakt gecontroleerd, geleidelijk en efficiënt knippen mogelijk, ook met één hand. De tandkransaandrijving met twee gangen zorgt voor een optimale krachtoverbrenging. De geharde, nauwkeurig geslepen snijkanten garanderen een zuivere snede zonder het kabelmateriaal plat te drukken. Dankzij het compacte ontwerp en het lage gewicht is deze schaar comfortabel te gebruiken in beperkte werkruimtes. De geïntegreerde klembeveiliging voorkomt beknelling tijdens het gebruik en verhoogt zo de veiligheid van de gebruiker. De handgrepen, die door een VDE-gecertificeerde bi-materiaal bekleding worden geïsoleerd, bieden bescherming tegen elektrische schokken en zorgen tegelijkertijd voor hoog gebruikscomfort.

Specificaties:
• Tang: zwart gelakt
• Handgrepen: geïsoleerd, bi-materiaal, VDE-gecertificeerd

2 referenties:
- Model 95 36 280
• Geschikt voor aluminiumgeleiders tot 4 × 150 mm²
• Snijcapaciteit koper- en aluminiumkabels: tot Ø 52 mm (380 mm²)
• Snijcapaciteit koper, meeraderig: 380 mm²
• MCM: 750

- Model 95 36 250
• Snijcapaciteit koper- en aluminiumkabels: tot Ø 32 mm (240 mm²)
• Snijcapaciteit koper, meeraderig: 240 mm²
• MCM: 500

Normen:
Deze KNIPEX kabelschaar met ratelprincipe voldoet aan de eisen van Europese normen voor veiligheid en chemische conformiteit:
• DIN EN 60900/IEC 60900: garandeert de veiligheid van geïsoleerd gereedschap dat wordt gebruikt voor werk onder spanning tot 1.000 V wisselstroom en 1.500 V gelijkstroom
• VDE-certificering: bevestigt de naleving van de elektrische en mechanische veiligheidseisen volgens de in Europa erkende Duitse normen
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), in overeenstemming met de Europese chemische verordening

Merkinformatie:
KNIPEX werd in 1882 opgericht in Duitsland en is wereldwijd toonaangevend in de productie van professionele tangen. Het merk staat bekend om de kwaliteit, duurzaamheid en precisie van zijn gereedschap. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 100 landen, brengt meer dan 1.500 modellen op de markt en bezit verschillende technologische octrooien. KNIPEX heeft als missie om betrouwbaar, efficiënt en veilig gereedschap aan te bieden voor ambachtelijke, industriële en onderhoudsberoepen.
suitable for aluminium sector cable up to 4 x 150 mm² For cutting copper and aluminium single conductors as well as multiple stranded cables. Not suitable for steel wire and wire ropes. Precision ground, hardened blades. Clean and smooth cut without crushing and deformation. One-hand operation using ratchet principle. Little handforce required due to very high transmission ratio. Two-stage ratchet drive for easy cutting. Simple handling as a result of low weight and compact design - can be used even in confined areas. With guard. High-grade special tool steel, forged, oil-hardened

Sterke punten

• Aanzienlijke vermindering van de fysieke inspanning dankzij hoge overbrenging
• Compact ontwerp voor comfortabel gebruik in krappe ruimtes
• Extra veiligheid door VDE-gecertificeerde, geïsoleerde handgrepen en klembeveiliging
• Zuivere en vervormingsvrije snede voor een professioneel resultaat
• Hoge snijprecisie dankzij geharde, geslepen snijkanten
• Ratelmechanisme voor gecontroleerd en geleidelijk knippen

Toepassingen

Deze KNIPEX kabelschaar met ratelprincipe is ideaal voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden in gebouwen, energienetwerken en industriële omgevingen. Deze schaar wordt aanbevolen voor het knippen van koper- en aluminiumkabels met meeraderige geleiders, zoals in schakelkasten, verdeelborden en op bouwplaatsen. Hij is bijzonder geschikt voor elektriciens, onderhoudstechnici, netwerkinstallateurs en kabelprofessionals die werken onder veeleisende omstandigheden, zowel binnen als buiten. Dit gereedschap blinkt uit waar precisie, veiligheid en comfort essentieel zijn, zelfs in beperkte werkruimtes of bij spanningsvoerende installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Snijcapaciteit52 mm
Lengte280 mm
Aangepaste tariefcode82033000
€ 308,28 excl. BTW
/ stuk
€ 373,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden