Referenties
Gedore:8139-155 TC
Rubix:10015933
Fabrikant:6723510
EAN:4010886672358





Technische samenvatting
| Lengte | 155 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,25 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 2,5 mm² |
Productdetails : GEDORE KRIMPTANG 155MM - 8139-155 TC
• voor het eenvoudig samenpersen van adereindhulzen vlgs. DIN 46228
• met speciaal prisma voor draadstrippen en een knipsysteem voor zachte draad
• temperstaal vlgs. DIN
• TC = verchroomd, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 186 g |
| Lengte | 155 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,25 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 2,5 mm² |
| Gewicht | 186 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen