GEDORE KRIMPTANG VOOR GROTE KABELSCHOENEN 300MM - 8152
Krimptang voor grote kabelschoenen 8152
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8152
Rubix:A0210648
Fabrikant:2010313
EAN:4010886876923




Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 4 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 16 mm² |
Productdetails : GEDORE KRIMPTANG VOOR GROTE KABELSCHOENEN 300MM - 8152
• ratelmechanisme speciaal ontwikkeld tbv gelijkmatige en betrouwbare krimpverbindingen van ongeïsoleerde kabelschoenen met geleiders. Het speciale mechanisme waarborgt een volledige, niet te onderbreken, krimpcyclus
• asymmetrische krimpbekken zorgen voor optimale verkrimping
• de krimpbekken laten een makering achter op de kabelschoen, welke optische controle van een correcte verbinding mogelijk maakt
• de forse handgrepen maken een moeiteloos krimpproces mogelijk, eventueel met gebruik van beide handen
Krimptang voor grote kabelschoenen 300 mm ratelmechanisme speciaal ontwikkeld tbv gelijkmatige en betrouwbare krimpverbindingen van ongeïsoleerde kabelschoenen met geleiders. Het speciale mechanisme waarborgt een volledige, niet te onderbreken, krimpcyclus asymmetrische krimpbekken zorgen voor optimale verkrimping de krimpbekken laten een makering achter op de kabelschoen, welke optische controle van een correcte verbinding mogelijk maakt de forse handgrepen maken een moeiteloos krimpproces mogelijk, eventueel met gebruik van beide handen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Lengte | 300 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 4 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 16 mm² |
| Gewicht | 650 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,51 excl. BTW
/ stuk
€ 569,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen