KNIPEX HEFBOOM-KABELSCHAARTANG 97 54 25

Hefboom-kabelschaartang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:97 54 25
Rubix:10169524
EAN:4003773079859
KNIPEX HEFBOOM-KABELSCHAARTANG 97 54 25

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX HEFBOOM-KABELSCHAARTANG 97 54 25


Parallel staande krimpbekken om te voldoen aan de bijzonder hoge vereisten van kleine verbinderstypen. Voor soldeervrije, elektrische verbindingen. Constant hoge krimpkwaliteit door precisieprofielen en dwangsluiting (ontgrendelbaar). Met gemonteerde positioneerhulp voor D-Sub-miniatuurstekkers voor een exacte positiebepaling van verbinder en kabel. Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd). Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken. Krimptangen voor andere miniatuurstekkers, vb. HD 22. Modu IV. Micro Timer. ... op aanvraag. Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)190x60x34 mm
Logistiek gewicht305 g
Lengte190 mm
Gewicht305 g
€ 359,80 excl. BTW
/ stuk
€ 435,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen