Referenties
Milwaukee:4932498269
Rubix:A0716326
EAN:4058546521387

Productdetails : MILWAUKEE KABELSTRIPPER 4932498269
- Verhoogde kabelstripcapaciteit voor alle standaard ronde kabels met een diameter van 4 mm tot 28 mm
- Het stelwieltje helpt om de snijdiepte te regelen en aan te passen
- Automatische omschakeling van ronde naar lengtesnede
- Geïntegreerd haakmes voor verhoogde veelzijdigheid. Veiligheidskap op het mes vermindert het risico op letsel
- Tweecomponenten handgreepontwerp voor comfortabel hanteren en antislip
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 28 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Te snijden materialen | standaard ronde kabels (diameter 4–28 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 22,90
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
