Referenties
Fischer:088676
Rubix:09060077
Fabrikant:F 10 M 132
EAN:4006209886762

Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG F 10 M 132 - 88676
De plug met verzonken schroeven voor spanningsvrije montage van raam- en deurkozijnen.
• Brandschutzgeprüft nach R 120: Verwendung in brandschutzrelevanten Anwendungen• Spannungsfreie und langlebige Befestigung des Rahmens. Durchgehendes Gewinde verhindert Heranziehen des Rahmens• Verwendung für alle Voll- und Lochbaustoffe reduziert Komplexität• Zug- und druckfeste Verankerung von Metall- und Kunststoffprofilen• Mit Senkkopfschraube De fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.Funktion:• Der F-M ist geeignet für die Durchsteckmontage• Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt diese auf und verkeilt sie im Bohrloch. Der Fensterrahmen wird dabei spannungsfrei befestigt• Das max. Anzugsmoment beträgt 5 Nm
Sterke punten
• De Metalen raamplug F-M bereikt de brandwerendheidsduur F 120. Dit maakt gebruik mogelijk in brandveiligheidsrelevante toepassingsgebieden• Het werkingsprincipe voorkomt het aantrekken van het raamkozijn tegen de ondergrond en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn• De bijzondere pluggeometrie verankert metalen en kunststofprofielen trek- en drukvast en zorgt voor een veilige houvast van het raamkozijn• De afdekkappen zorgen voor een discrete afdekking van de schroefkop
Toepassingen
• Raamkozijnen• Deurkozijnen• Houten regels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x180x67,5 mm |
| Gewicht verpakking | 5053 g |
| Boordiameter | 10 mm |
| Lengte | 132 mm |
| Materiaal | staal galvanisch verzinkt |
| Type | metalen raamplug f |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,94 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 135,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





