Referenties
Fischer:088662
Rubix:09050150
Fabrikant:F 8 M 92
EAN:4006209886625

Productdetails : FISCHER KOZIJNPLUG F 8 M 92 METAAL
De plug met verzonken schroeven voor spanningsvrije montage van raam- en deurkozijnen.
• Spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn. Doorlopend schroefdraad voorkomt het aantrekken van het kozijn• Gebruik voor alle massieve en holle bouwmaterialen vermindert complexiteit• Trek- en drukvaste verankering van metalen en kunststofprofielen• Met schroef met lensvlakkopDe fischer Metalen raamplug F 8 M is een speciale plug voor spanningsvrije afstandsmontage van raam- en deurkozijnen. Deze bestaat uit een metalen huls en een schroef met lensvlakkop uit galvanisch verzinkt staal. De F 8 M wordt tijdbesparend in doorsteekmontage gezet. Bij het aandraaien van de schroef wordt de kegel in de plughuls getrokken, spreidt zich uit en klemt zich vast tegen de boorwand. Daardoor wordt het raamkozijn spanningsvrij in massieve en holle bouwmaterialen bevestigd. De fischer Metalen raamplug F 8 M is naast de bevestiging van raam- en deurkozijnen ook geschikt voor houten regels.Functie:• De F-M is geschikt voor doorsteekmontage• Bij het aandraaien van de schroef wordt de kegel in de plughuls getrokken, spreidt deze op en klemt deze vast in het boorgat. Het raamkozijn wordt daarbij spanningsvrij bevestigd• Het max. aanhaalmoment bedraagt 5 Nm
Sterke punten
• De Metalen raamplug F-M bereikt de brandwerendheidsduur F 120. Dit maakt gebruik mogelijk in brandveiligheidsrelevante toepassingsgebieden• Het werkingsprincipe voorkomt het aantrekken van het raamkozijn tegen de ondergrond en zorgt voor een spanningsvrije en duurzame bevestiging van het kozijn• De bijzondere pluggeometrie verankert metalen en kunststofprofielen trek- en drukvast en zorgt voor een veilige houvast van het raamkozijn• De afdekkappen zorgen voor een discrete afdekking van de schroefkop
Toepassingen
• Raamkozijnen• Deurkozijnen• Houten regels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 2683 g |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 92 mm |
| Materiaal | staal galvanisch verzinkt |
| Type | metalen raamplug f |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 145,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





