KIPP KANTBESCHERMINGSPROFIEL ZWART K1367.217X2000
KANTENBESCHERMINGSPROFIEL ZONDER AFDICHTING, FORM:C
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K1367.217X2000
Rubix:3099110985
Fabrikant:K1367.217X2000
EAN:4059245337347



Productdetails : KIPP KANTBESCHERMINGSPROFIEL ZWART K1367.217X2000
Materiaal: PVC. Uitvoering: zwart. Opmerking: De kantbeschermprofielen zijn bedoeld voor het verzachten, bekleden en verfraaien van plaatranden, zodat geen aanvullende bewerkingsstappen nodig zijn. Montage: Eenvoudige, snelle en probleemloze montage. Door het met de hand opdrukken klemt het kantbeschermprofiel zelfstandig, zelfs bij rondingen of krommingen. Er is geen lijm- of bevestigingsmateriaal nodig. Op aanvraag: andere lengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,83 excl. BTW
/ lengte
€ 31,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen