Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104589
Rubix:04116732
Fabrikant:67104589

Productdetails : USIT-RING 14X18,7X1,5 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 18,7 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,02 excl. BTW
/ stuk
€ 7,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
