Referenties
Bahco:PC-12-TEN
Rubix:10070450
EAN:7311518263447

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT KAP 12 PC-12-TEN
Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug. Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp. Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd. Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90o hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 495 g |
| Lengte | 300 mm |
| Tanden | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,72 excl. BTW
/ stuk
€ 34,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen