Referenties
Bahco:255-34
Rubix:A0415531
EAN:7314150272365


Technische samenvatting
| Lengte | 620 mm |
|---|---|
| Materiaal | staal met hardmetalen tandtips |
| Type | betonzaag |
Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG GASBETON 0.7TPI 24 255-34
Bahco ProfCut handzaag voor lichtgewicht beton, Leca®-blokken en isolatieplaten. Rigid extra lang 620 mm stalen blad met gelaste hardmetalen tandtips voor een lange levensduur.
Sterke punten
•Handsaw for cutting porous concrete, Leca® blocks, and insulation boards
620 mm rigid, extra-long steel blade
Welded carbide tips guarantee long-lasting performance
Screwed, two-component plastic handle
Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support
620 mm rigid, extra-long steel blade
Welded carbide tips guarantee long-lasting performance
Screwed, two-component plastic handle
Handle with a perfect rubberized grip and good sawing support
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Lengte | 620 mm |
| Materiaal | staal met hardmetalen tandtips |
| Type | betonzaag |
| Tanden | 1,3 mm |
| Bladdiameter | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,25 excl. BTW
/ stuk
€ 64,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen