BAHCO HANDZAAG ERGO SUPERIOR KAP 14 3180-14-XT11-HP
Kapzaag Superior 3180
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3180-14-XT11-HP
Rubix:10070465
EAN:7311518181390

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG ERGO SUPERIOR KAP 14 3180-14-XT11-HP
Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk. Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug. De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp. Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler. Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend. Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak. Met schroeven bevestigd. Handgreep te gebruiken voor markering van 45° en 90o hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Sterke punten
•Handsaw developed according to the scientific ERGO™ process
Handsaw for cutting fine to medium-thick wood materials
Unique XT-teething, hard point teeth for long-lasting sharpness
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
Screwed three-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
Superior™ saw blades to create a flexible system for all professional handsaw users
Thicker blade for increased stability and precision
Low-friction, rust-protective coating
Handsaw for cutting fine to medium-thick wood materials
Unique XT-teething, hard point teeth for long-lasting sharpness
Ergonomic and well-balanced product, designed to fit perfectly in the hand with superior handling and comfort when sawing
Screwed three-component handle can be used for approximate 45° and 90° marking guide
Superior™ saw blades to create a flexible system for all professional handsaw users
Thicker blade for increased stability and precision
Low-friction, rust-protective coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Lengte | 350 mm |
| Type | handzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,81 excl. BTW
/ stuk
€ 43,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
