Referenties
Bahco:2500-22-XT-HP
Rubix:10070424
EAN:7311518140922

Productdetails : BAHCO HANDZAAG BARRACUDA 20 550MM 2500-22-XT-HP
Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen. Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp. Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45 en 90 hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Lengte | 550 mm |
| Type | handzaag |
| Tanden | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,29 excl. BTW
/ stuk
€ 42,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
