Referenties
Bahco:210
Rubix:A0415613
EAN:7315965100379

Documenten
Productdetails : BAHCO METAALSCHROBZAAG 300MM 210
Universele metaalschrobzaag met gepatenteerd instelmechanisme. Geschikt voor 4 verschillende zaagbladen die in 4 verschillende standen kunnen worden gezet. Comfortabele en sterke handgreep. Compleet met een zaagblad voor metaal en een zaagblad voor hout, lengte 300 mm / 12".
Sterke punten
•Supplied with 1 blade for metal cutting and 1 blade for wood cutting, length 300 mm/12"
Can be used in combination with 4 different blades for positioning at 4 different angles
A universal saw with patented positioning mechanism
Comfortable, strong plastic handle
Can be used in combination with 4 different blades for positioning at 4 different angles
A universal saw with patented positioning mechanism
Comfortable, strong plastic handle
Toepassingen
Universal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | kunststof (greep) |
| Type | beugelzaag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,21 excl. BTW
/ stuk
€ 32,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
