Referenties
Elesa+Ganter:DIN 467-M12
Rubix:0999011317
Fabrikant:DIN 467-M12
EAN:4045525255029




Productdetails : ELESA+GANTER KARTELMOER VLAK DIN 467-M12
The official standard sheet also provides for the sizes M1 / M1,2 / M1,4 / M1,6 / M2 and M2,5, on the other hand lack the size M12.
Het officiële normblad voorziet nog in de maten M1 M1,2 M1,4 M1,6 M2 en M2,5, maar de maat M12 ontbreekt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ stuk
€ 4,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
