KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.052 M5
Kartelmoeren hoog uit staal en rvs DIN 466
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0143.052
Rubix:0999112276
EAN:4059245039876



Productdetails : KIPP HOGE KARTELMOER RVS K0143.052 M5
Grondstof: Automatenstaal 1.0718. RVS 1.4305.Uitvoering: Staal gezwart. RVS blank.Bestelvoorbeeld: K0143.04Opmerking: Kartelmoeren hoog M12 zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,50 excl. BTW
/ stuk
€ 4,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen