Referenties
Kipp:K0144.062
Rubix:0999102841
EAN:4059245040018



Productdetails : KIPP KARTELMOER M6 DIN467
Grondstof: Automatenstaal 1.0718. RVS 1.4305.Uitvoering: Staal gezwart. RVS blank.Bestelvoorbeeld: K0144.042 Opmerking: Kartelmoeren plat M12 zijn op het officiële normblad niet opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 16 g |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen