ELESA+GANTER KARTELKNOP DIN 6303-M6-B-NI

Kartelmoeren, roestvrij staal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 6303-M6-B-NI
Rubix:09209122
Fabrikant:GN 6303-M6-B-NI
EAN:4045525321885
ELESA+GANTER KARTELKNOP DIN 6303-M6-B-NI
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter schroefdraad6 mm
Normdin 6303
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER KARTELKNOP DIN 6303-M6-B-NI


De deuvelboring d5 in de DIN 6303 roestvrijstalen kartelmoer is ontworpen voor het gebruik van klem- of inkepingspennen. Kartelmoeren DIN 6303 met H7-boring en de maat M12 zijn niet opgenomen in het officiële standaardblad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter schroefdraad6 mm
Normdin 6303
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181639
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,82 excl. BTW
/ stuk
10,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen