RVS A2 METALFORM BORGMOER NYLON RING D985 M12
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform DIN 985 (1987) RVS A2 METALFORM
Zie technische informatieReferenties
Fabory:51729.120.001
Rubix:08219530
EAN:8715492307538

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Norm | din 985 |
Productdetails : RVS A2 METALFORM BORGMOER NYLON RING D985 M12
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, Metalform DIN 985 (1987) RVS A2 METALFORM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,2 g |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Norm | din 985 |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,36 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 24,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden