Referenties
Spartex:VMH3X4EFA1
Rubix:08258899
Fabrikant:046423 4
EAN:4043377038821


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M3X4
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M3X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 464 |
| Type afdruk | getand |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 43,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen