Referenties
Vervangen ref.:STHCTETON10X45
Spartex:VSTHCT10X45EFISO
Rubix:08132703
Fabrikant:004028.12000.0100.045
EAN:4051426087645


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M10X45
Stelschroef met binnenzeskant en pen 10X45 staal 45H ISO 4028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,32 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm