SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M3X6
Kartelschroeven, hoge vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMHFDU3X6EFA1
Rubix:08256404
Fabrikant:046523 6
EAN:4043377039170


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M3X6
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M3X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 465 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,54 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 51,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen