SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X5

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT5X5EFA4
Rubix:A0826862
Fabrikant:402845 5
EAN:4043377074591
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X5


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M5X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 18,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking