SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M4X12
Kartelschroeven, hoge vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMHFDU4X12EFA1
Rubix:08256409
Fabrikant:046524 12
EAN:4043377039200


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M4X12
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 465 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,15 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 72,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen