SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M5X20
Kartelschroeven, hoge vorm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMHFDU5X20EFA1
Rubix:08256416
Fabrikant:046525 20
EAN:4043377039293


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M5X20
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG ZAAGSN D465 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 465 |
| Type afdruk | geribbeldgesleufd |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,26 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 60,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen