SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X50

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP8X50EFA4
Rubix:08261409
Fabrikant:055148 50
EAN:4043377042569
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X50
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X50


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X50
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 90,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 109,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking