SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X20

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP8X20EFA2
Rubix:08252837
Fabrikant:055128 20
EAN:4043377041722
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X20

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X20


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA1
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 33,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 40,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking