FACOM RWS2 - ZWART LAGE KAST MET 7 LADES RWS2-MBS7TBS
Onderkast
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:RWS2-MBS7TBS
Rubix:A0607935
EAN:3662424110290

Documenten
Productdetails : FACOM RWS2 - ZWART LAGE KAST MET 7 LADES RWS2-MBS7TBS
Sterke punten
•Onderdeel van het Facom ROLL-werkplaatsysteem (RWS2)
5 laden: 60 mm hoog = 15 modules
2 laden: 130 mm hoog = 6 modules
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25 kg
Laden volledig uitschuifbaar op telescopische kogellagers
Ladehandgrepen van vezelversterkt polypropyleen met veiligheidshaken
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma
Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 1012 te bereiken, inclusief werkblad
Draaibare vijzels JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Aan de zijkanten van de units kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus)
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
5 laden: 60 mm hoog = 15 modules
2 laden: 130 mm hoog = 6 modules
Nuttige afmetingen lade: L 569 x D 421 x H 60/130 mm
Belastbaarheid per lade: 20/25 kg
Laden volledig uitschuifbaar op telescopische kogellagers
Ladehandgrepen van vezelversterkt polypropyleen met veiligheidshaken
Centraal slot, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar
De laden van 60 en 130 mm kunnen worden uitgerust met thermogevormde of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma
Kan worden uitgerust met optionele scheidingswanden: JET215 voor laden van 60 mm en JET216 voor laden van 130 mm
Verhoogde basis RWS2-BASEMBS kan worden toegevoegd om een hoogte van 1012 te bereiken, inclusief werkblad
Draaibare vijzels JLS203 kunnen indien nodig worden toegevoegd voor een perfecte uitlijning
Aan de zijkanten van de units kunnen JET-zijaccessoires worden bevestigd (zie het assortiment accessoires in de FACOM-catalogus)
Structuur van epoxygelakt plaatstaal
Toepassingen
Werkplaats
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Hoogte | 812 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Diepte | 722 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 508,00 excl. BTW
/ stuk
€ 614,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
