ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-16-300-RS
Kast "U"-grepen, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-16-300-RS
Rubix:A0795266
Fabrikant:425-AL-16-300-RS
EAN:4045525095991



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-16-300-RS
Aluminium-kast "U"-grepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positioneerschijven. Ze garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven zijn los bijgevoegd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 16 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,79 excl. BTW
/ stuk
€ 27,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
