Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.11-50-M10-35
Rubix:A0578270
Fabrikant:GN 6336.11-50-M10-35
EAN:4045525696716



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.11-50-M10-35
Star knobs GN 6336.11 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread. The thrust pads are supplied unmounted.
Stergreepschroef met roestvrijstalen draadpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
