ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-12-200-SW

Kast "U"-grepen, Staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 425-12-200-SW
Rubix:A0795293
Fabrikant:425-12-200-SW
EAN:4045525095694
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-12-200-SW

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, STAAL GN 425-12-200-SW


Kast "U"-grepen GN 425.6 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee positioneringsschijven. Ze garanderen een perfecte positionering zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. De verchroomde uitvoering is slechts beperkt geschikt voor buitengebruik. De uitvoering in roestvrij staal verdient de voorkeur. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Aangepaste tariefcode83024900
€ 15,87 excl. BTW
/ stuk
€ 19,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen