Referenties
Elesa+Ganter:GN 5334-40-B8-C
Rubix:A0584600
Fabrikant:GN 5334-40-B8-C
EAN:4045525279872





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-40-B8-C
Origineel ELESA ontwerp, uitgevoerd in metalen versie met goedkeuring van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,20 excl. BTW
/ stuk
€ 19,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
