ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-125-SW
Kast "U"-handgrepen, aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-12-125-SW
Rubix:A0799095
Fabrikant:GN 425-AL-12-125-SW
EAN:4045525919839



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-12-125-SW
Aluminium-kast "U"-handgrepen GN 425 Ø 8 en Ø10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positioneerschijven. Zij garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven zijn los bijgevoegd. Het fabricageproces (buigen) maakt de productie van speciale lengtes mogelijk in relatief kleine hoeveelheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,51 excl. BTW
/ stuk
€ 15,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
