ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.1-50-M10-E-NI
Stergreep Duroplast, met roestvrijstalen bus
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6336.1-50-M10-E-NI
Rubix:A0583954
Fabrikant:GN 6336.1-50-M10-E-NI
EAN:4045525336520





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.1-50-M10-E-NI
Stergrepen GN 6336.1 met uitstekende roestvrijstalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6336) hebben belangrijke voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van roestvrij staal. De uitstekende roestvrijstalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Lengte | 34 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen